Adventurer4 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821446

Adventurer4 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821446 Adventurer4 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821446 Adventurer4 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821446 Adventurer4 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821446 Adventurer4 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821446 Adventurer4 3Dプリンター本体 Flash Forge 75821446

3Dプリンター本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75821446 品番Adventurer4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

FLASHFORGE社の新製品Adventurer4は、前機種のプリントサイズよりも大きいプリントサイズ220×200×250mmとなりました。
外観はオールブラックのため、統一感のあるデザインとなっています。

言語表示日本語 方式【造形】MEX/FFF(熱溶解積層法) タイプAdventurer4(アドベンチャー4) 型番FFA-104 保証期間2年 フィラメントABS、PLA、PC、PETG、PETG-CF※収納式(500g、1000g)、検知機能あり ヘッド個数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×250(プリント最大) 冷却装置トリプル冷却ファン プリント方式シングルヘッドプリンティング データ形式stl、obj、3mf、slc、fpp、g、gx、x3g、bmp、png、jpg、jpeg 形状デスクトップ型(正面ドア開閉可能) ピッチ(mm)0.05〜0.4(積層) ノズル径(Φmm)0.4※240度まで(265度高温ノズル付属)ワンプッシュ交換可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×470×540 印刷速度10-150mm/s 本体質量(kg)N.W(本体)22、G.W(梱包時)26.5 対応ソフトウェアFlashPrint(日本語) 材質(本体)金属・樹脂 対応OSWindows 10、Mac OS、Linux 照明LED 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)320W 消費電力(W)320 操作方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ 付属品電源ケーブル、USBメモリ、フィラメント1000g×1本(ABSかPLAの色はランダム)、工具類、ノズル 仕様【プラットフォーム】110度(マグネット式)、【ホットエンド】240度まで(265度高温ノズル付属)、【エクストルーダー】ボーデン式、【ノズル交換】ワンプッシュ交換
注意
※日本語取扱説明書(マニュアル)と日本語ソフトはFLASHFORGEJAPAN公式サイトよりダウンロードしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする