ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・ステンレス製ベアリング入 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821453
品番
1309
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
36
用途
厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
質量(g)
51
寸法e(mm)
9
寸法f(mm)
10.5
寸法a(Φmm)
35
サイズ(mm)
36
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応