ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス車 車のみ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821487
品番
1502
参考基準価格(税別)
¥795
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
36
質量(g)
58
寸法e(mm)
9
寸法f(mm)
10
寸法a(Φmm)
35
サイズ(mm)
36
寸法c(Φmm)
5
用途
玄関・トイレ・外部の戸など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。