ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス車 車のみ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821505
品番
1504
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
タイプ
袖平型
車輪径(Φmm)
42
質量(g)
123
寸法e(mm)
12
寸法b(Φmm)
6
寸法f(mm)
13
寸法a(Φmm)
42
サイズ(mm)
42
寸法c(Φmm)
6
用途
玄関・トイレ・外部の戸など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。