ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鋳物車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821566
品番
1513
参考基準価格(税別)
¥615
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
42
質量(g)
65
寸法r(mm)
-
寸法e(mm)
10
寸法b(Φmm)
-
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
42
サイズ(mm)
42
寸法c(Φmm)
6