ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821611
品番
1518
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
40
用途
病院・学校・ホテルetc.
質量(g)
15
寸法e(mm)
10
寸法f(mm)
10.5
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。