鋳物車 車のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75821627 品番 1519
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
タイプ平型 車輪径(Φmm)90 質量(g)560.5 寸法r(mm)- 寸法e(mm)17 寸法b(Φmm)- 寸法f(mm)18 寸法a(Φmm)90 サイズ(mm)90 寸法c(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする