ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入 真鍮車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821681
品番
2106
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
質量(g)
70
寸法r(mm)
4
寸法e(mm)
9.6
寸法b(Φmm)
35
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
8