ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入 真鍮車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821733
品番
2111
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
30
質量(g)
35
寸法r(mm)
3.5
寸法e(mm)
9
寸法b(Φmm)
26
寸法a(Φmm)
30
サイズ(mm)
30
寸法c(Φmm)
6