ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入 真鍮車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821785
品番
2116
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
443
寸法r(mm)
7.5
寸法e(mm)
16
寸法b(Φmm)
67
寸法a(Φmm)
75
サイズ(mm)
75
寸法c(Φmm)
15