ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮車 車のみ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75822004
品番
2508
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
36
質量(g)
65
寸法r(mm)
-
寸法e(mm)
9
寸法b(Φmm)
-
寸法f(mm)
10
寸法a(Φmm)
35
サイズ(mm)
36
寸法c(Φmm)
5