鋳物車 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75822013 品番 2510
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
タイプ丸型 車輪径(Φmm)30 質量(g)26.5 寸法r(mm)4 寸法e(mm)9 寸法b(Φmm)25 寸法f(mm)10 寸法a(Φmm)30 サイズ(mm)30 寸法c(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする