鋳物車 車のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75822047 品番 2513
参考基準価格(税別)¥965 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
タイプ丸型 車輪径(Φmm)45 質量(g)67 寸法r(mm)4.5 寸法e(mm)10.5 寸法b(Φmm)40 寸法f(mm)12.5 寸法a(Φmm)45 サイズ(mm)45 寸法c(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする