鋳物車 車のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75822065 品番 2515
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
タイプ丸型 車輪径(Φmm)60 質量(g)156.8 寸法r(mm)5.5 寸法e(mm)14 寸法b(Φmm)53 寸法f(mm)16.5 寸法a(Φmm)60 サイズ(mm)60 寸法c(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする