鋳物車 車のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75822083 品番 2517
参考基準価格(税別)¥7,190 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
タイプ丸型 車輪径(Φmm)75 質量(g)225 寸法r(mm)5.5 寸法e(mm)14 寸法b(Φmm)66 寸法f(mm)16 寸法a(Φmm)75 サイズ(mm)75 寸法c(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする