ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鋳物車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75822092
品番
2518
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
90
質量(g)
361
寸法r(mm)
6.5
寸法e(mm)
17
寸法b(Φmm)
78
寸法f(mm)
18
寸法a(Φmm)
90
サイズ(mm)
90
寸法c(Φmm)
8