ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75822144
品番
5101
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
140
寸法e(mm)
11
寸法a(Φmm)
50
サイズ(mm)
50
寸法c(Φmm)
8