ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75822153 品番 5102
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 質量(g)14 寸法e(mm)8.5 寸法a(Φmm)33 サイズ(mm)33 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75822153
2020-12-10
用途:
小屋の戸車の修理
医療・福祉・介護関連業

y型がなかったが、同じ大きさだったの交換しました、戸の開閉がスムーズなりました

対象商品:
75822153
2020-01-31
用途:
リフォーム時の交換用
不動産業

ベアリング入りの車輪付きが良い、値段が少し高いです。

対象商品:
75822153
2018-03-06
用途:
雨戸の修理工事
農・林・水産業

蛇腹式雨戸の戸車を数十年ぶりに交換する事が出来、(購入先が分からなかった)スムーズに開閉出来る様になりました。簡単に取り替え出来るので他の雨戸も不良箇所が有れば順次取り替えしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする