ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75822171
品番
5104
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
質量(g)
46.5
寸法e(mm)
8
寸法a(Φmm)
33
サイズ(mm)
33
寸法c(Φmm)
6