ジュラコン(R)車 車のみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75822232 品番 5201
在庫数量:残り3点
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)¥245 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥209169
タイプ山V型 車輪径(Φmm)25 質量(g)3 寸法e(mm)6 寸法h(mm)3 寸法f(mm)7 寸法a(Φmm)25 サイズ(mm)25 寸法c(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75822232
2020-08-09
用途:
雨戸の戸車修理
AZホームサービス 様 (サービス業)

お客様の古い雨戸の戸車部位が摩耗して引っかかる為購入。
もはや戸車部位のユニットが無く、実際は25o径の平型が欲しかったのですが、見当たらない為代用。軸穴径が太過ぎたので5o穴用真鍮を使用して装着。
一応元の様に滑らかに動くのでOKとしました。平型の需要が少ないのでしょうか?

対象商品:
75822232
2015-05-18
用途:
雨戸戸車交換

5mm穴は数少ない中ヒット!ばっちりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする