ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入 MCナイロン車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75822302
品番
5500
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
42
質量(g)
25
寸法e(mm)
11
寸法a(Φmm)
42
サイズ(mm)
42
寸法c(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応