LP戸車プラス 車のみ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 注文コード75822381 品番7330
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はタイプ・車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 質量(g)8 寸法r(mm)- 寸法e(mm)8.5 材質(車輪)LPプラス 寸法b(Φmm)- 寸法f(mm)10 寸法a(Φmm)33 サイズ(mm)33 寸法c(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75822363
2020-12-11
用途:
掲示物の上げ下げの滑車

安価でいいものを見つけまして複数回に分けて購入しました満足です

対象商品:
75822345
2019-08-06
用途:
2階のサッシ窓の車の交換
その他業種

サッシ窓の車の部分だけがわれて動きが悪い状態でした。部品を全部変えると相当な費用がかかります。今回の車が見つかり、窓に合うサイズに加工して利用し、相当な費用が助かりました。感謝しています。いろんなサイズがあると助かります。(例えば径が26mm、厚みが6oとか)

3人が参考にしています
対象商品:
75822345
2019-03-07
用途:
雨戸の戸車の交換
その他業種

30年以上も前の雨戸の戸車をホームセンターで探してもらっても、代用品で高いものしかないのでモノタロウさんで探したらぴったりのものがあった。
今のところ何も問題がなく、変えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75822345
2017-07-25
用途:
戸車の交換

サッシの戸車交換の為に購入しました。ぴったりで助かりました。でも、商品代金より送料の方が高いのは微妙

1人が参考にしています
対象商品:
75822397
2015-06-15
用途:
旧型戸車の修繕

旧型の戸車を探していたのですが、なかなか見つからず車のみを購入しました。
ちょうどよくはまり、大変助かりました。
レアな商品も扱っていただきありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
75822345
2015-09-05
用途:
戸車として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

戸車に使用して回転がすむになりました、音も静かになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする