TMDBオイレス タフメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)16 長さ(mm)20 注文コード75822765 品番TMDB-1620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は内径・長さなど86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 外径(Φmm)18 内径(Φmm)16 軸径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)-40〜+150 ハウジング(mm)18 肉厚T(mm)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする