丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.4335 ワッシャーヘアダイクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75822846
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高級感を演出するシワ加工生地使用。
身ごろ幅広めの袖無しヘアダイクロス。
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
150
幅(cm)
135
前身丈(cm)
96