丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.4115 ワッシャー カット&パーマクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75822889
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カットとパーマ兼用の袖無クロス。
シワ加工で軽い風合いに仕上がっているので、施術中も快適にご使用頂けます。
色
ピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
150
幅(cm)
135
前身丈(cm)
96