丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.4115 ワッシャー カット&パーマクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サーモンピンク
注文コード
75822916
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
カットとパーマ兼用の袖無クロス。
シワ加工で軽い風合いに仕上がっているので、施術中も快適にご使用頂けます。
色
サーモンピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
150
幅(cm)
135
前身丈(cm)
96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75822916
-
75822889
-
エクセル No.4115 ワッシャー カット&パーマクロス
丸福商会
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)