丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル No.1015 バックシャンプークロス ウイング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75822959
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンダードサイズのバックシャンプークロス。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
98
幅(cm)
85
後ろ丈(cm)
54