丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル W1015 バックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(cm)
88
注文コード
75822968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Wマジック機能付きのバックシャンプークロス。
首廻り(cm)
38
材質
ナイロン100%、ウォーターカット部=EVA樹脂
長さ(cm)
92
幅(cm)
88
後ろ丈(cm)
54
サイズ
S