オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
TMDBオイレス タフメット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
31
長さ(mm)
20
注文コード
75823063
品番
TMDB-3120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
31
軸径(Φmm)
31
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
ハウジング(mm)
35
肉厚T(mm)
2.0