オイレス ハイプラストフランジブッシュ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75825057 品番 HPF-0505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
長さ(mm)5 外径(Φmm)6 内径(Φmm)5 軸径(Φmm)5 使用温度範囲(℃)-50〜+250 フランジ外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 肉厚T(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75825084
2018-08-07
用途:
自作ツールの材料に
その他業種

自作のツールの材料のひとつになりました。
回転部分のベアリング代わりに使っています。
寸法的に薄いものしか入れられなかったので、
この製品をモノタロウさんで見つけた時には、
「まさしくこれだ!」と思いました。
切り込みがあるので、素材の内側にも入れやすかったです。
回転抵抗も問題無く、磨耗にも強いみたいで、
とても重宝しています。
とは言え、消耗品になると思いますので、
いずれまた同じものを購入することになるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする