曜日別特売
HPF-0808 オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業 75825075

オイレス ハイプラストフランジブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8
外径(Φmm)9
長さ(mm)8
内容量1個注文コード75825075品番HPF-0808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
長さ(mm)8外径(Φmm)9内径(Φmm)8軸径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-50~+250フランジ外径(Φmm)13肉厚T(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75825084
2018-08-07
用途: 自作ツールの材料に
その他業種

自作のツールの材料のひとつになりました。
回転部分のベアリング代わりに使っています。
寸法的に薄いものしか入れられなかったので、
この製品をモノタロウさんで見つけた時には、
「まさしくこれだ!」と思いました。
切り込みがあるので、素材の内側にも入れやすかったです。
回転抵抗も問題無く、磨耗にも強いみたいで、
とても重宝しています。
とは言え、消耗品になると思いますので、
いずれまた同じものを購入することになるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする