オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス PSベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75825486
品番
PST-163605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
最大許容荷重(N[kgf])
11700[1194]
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
4.00[240]