オイレス PSベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75825495 品番 PST-204205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
内径(Φmm)20 外径(Φmm)42 厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)-40〜+80 最大許容荷重(N[kgf])16600[1694] 最大許容回転数(s-1[r.p.m])3.50[210]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする