オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス PSベアリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75825504
品番
PST-254705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
47
厚さ(mm)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N[kgf])
19600[2000]
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
3.00[180]