オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス PSベアリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75825531
品番
PST-507805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
78
厚さ(mm)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
最大許容荷重(N[kgf])
49000[5000]
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
1.50[90]