カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の シャンプークロス
カトレア No.1355 抗菌・防臭ワッシャーシャンプークロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
75825987
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工がしてあるシャンプークロス。
色
ピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さ(cm)
100
幅(cm)
90
後ろ丈(cm)
60