カトレア スカットクロス デラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75826355 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バックシャンプークロスの定番。

ローズピンク 首廻り(cm)52 材質ナイロン(コーティング)、ウォーターカット部=EVAポリ使用 長さ(cm)100 幅(cm)90 前丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする