1mmずつ刈り高さを調整できるので、初めてのカットも安心。刈高さ1〜35mmで調整可能。45度鋭角刃採用で、カット性能UP。刃のみ水洗いOK。すぐに使える交流式。刃をつけたまま掃除が出来るイージークリーン機能と、刃の間も掃除できるお掃除レバー付き。海外OK。
3mmより短くしたい場合にアタッチメント無しでカットしなければいけない機種が多い中、アタッチメントをつけたま一番短い長さで1mmでカットできるのは使い勝手が良いと思います。総合的に値段の割には切れ味含め良くできていると思います。充電式ではないのでやや音が大きいのと電源ケーブルがもう少し長いほうが使いやすいと思います。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討していただきます。
ミリ単位で長さを調整でき、思った長さで散髪できます。