通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
接続方式Bluetooth
色グレー
型式【ヘッドフォン部】開放/ダイナミック、【マイクロフォン部】MEMS
ドライバーユニット(Φmm)12
マグネット高磁力ネオジウムマグネット
質量(g)約4.1(×2)
電源リチウムイオン
充電方式USB充電(ケース使用)
電池使用時間(時間)最大約5.5(連続音声再生時間)、最大約2.5(連続通話時間)、最大約11(待機時間)
指向性全指向性
USBタイプUSB Type-C
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
通信距離(m)最大10
周波数帯域(GHz)2.4
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
対応コーデックSBC/AAC
対応【コンテンツ保護】SCMS-T
伝送帯域(Hz)20〜20000(44.1kHz sampling)(A2DP)