宅配ボックス けんとくん+専用台座セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 75827247 品番 KNT-01-W+専用台座
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)
ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。
工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様

アイボリー 用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。 材質スチール製+専用台座ステンレス製 質量(kg)7、専用台座:1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215 寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所) 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200 投函タイプ前入れ前出し
関連資料:(1.1MB)
注意
※盗難防止ワイヤーは付属しておりません(市販の物をご使用ください) ※子供がいたずらや遊びでボックスの中に閉じ込められたりすることがないように十分にご注意ください。万一閉じ込められた場合、鍵で解錠するかボックス内部の非常解錠機構を横にスライドすることで中から開けられることを知らせてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75827213
2024-05-21
用途:
不在時の小荷物受け用
エヌ・エス・エス株式会社 様

ヘアラインで見た目良く造りもしっかりしていて何十年も使えそうです。厚みがないため出っ張らず出入口の邪魔にならないサイズも気に入ってます。台座付きがお薦め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする