壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2806

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(2m) 注文コード75828753 品番SP-2806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

素材感のあるライトグレーの塗り調。SP2805の別色商品です。
天壁共通でお使いいただくとシックモダンな空間を演出できます。

長さ(m)2 規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) 幅(cm)92 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ タイプ厚無地タイプ 防火種別2-3 種別準不燃 仕様撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする