オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
オイレス #500Fガイドブッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75828837
品番
FGB-406055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
外径(Φmm)
60
内径(Φmm)
40
使用温度範囲(℃)
(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
5