オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75829756 品番 CWP-38100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
長さ(mm)100 幅(mm)38 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-40〜+120 取付穴数2 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)25 面取C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする