オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75829914 品番 CWP-75250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
長さ(mm)250 幅(mm)75 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-40〜+120 取付穴数3 寸法l1(mm)100 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法l2(mm)25 面取A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする