CWT-38150 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830571

CWT-38150 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830571
CWT-38150 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830571

オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75830571品番CWT-38150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
長さ(mm)150幅(mm)38厚さ(mm)5取付穴数3寸法l1(mm)60使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする