曜日別特売
CWT-4850 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830587

CWT-4850 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830587
CWT-4850 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830587

オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード75830587品番CWT-4850
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(mm)50幅(mm)48厚さ(mm)5取付穴数2寸法l1(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする