オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75830903 品番 36S-3451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。
給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。

長さ(mm)202 外径(Φmm)51 内径(Φmm)34 種別オイレス♯600パイプ材 使用温度範囲(℃)-40〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする