壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2820

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 注文コード75832409 品番SP-2820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

施工性がよく、天井にも壁にもお使いいただけるデザインです。
建具カラーとコーディネートしやすい色合いです。

規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 幅(cm)92 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火種別2-3 タイプ厚無地タイプ 長さ(m)3 種別準不燃 仕様防カビ
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする