オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターSタイプ(コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75833265
品番
STC20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
M5×10
寸法B2(mm)
M8×8
寸法D1(mm)
M8
寸法H1(mm)
8.5
寸法H2(mm)
9.5
寸法H3(mm)
6
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
28
寸法TH(mm)
30
寸法TL(mm)
56
寸法TW(mm)
45
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
12.75
質量(kg)
0.32