オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターSタイプ(コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75833274
品番
STC28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
M6×10
寸法B2(mm)
M10×10
寸法D1(mm)
M8
寸法H1(mm)
5
寸法H2(mm)
17.5
寸法H3(mm)
8
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
19
寸法TH(mm)
50
寸法TL(mm)
70
寸法TW(mm)
60
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
16
質量(kg)
0.90